Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TB75
Cod. Produttore
F8TB75
Cod. EAN
8005543554449

Informazioni di prodotto

Trasformatore amperometrico In=75/5A - diametro interno 21mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di corrente monofase chiuso, modello BTIF8TB75, progettato per il montaggio su barre conduttrici in rame o alluminio di dimensioni 16 x 12,5 mm. Fornisce una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria nominale di 75 A. È ideale per l’utilizzo con amperometri, contatori elettrici e centraline di misura e controllo. Il dispositivo si fissa facilmente su piastra, guida simmetrica EN 60715 o barra conduttrice tramite viti dedicate. Presenta una classe di precisione 1, con fattore di limitazione sovracorrente FS 5 e protezione dal contatto. L’alloggiamento è realizzato in policarbonato autoestinguente con nucleo in acciaio e avvolgimento in filo di rame. La morsettiera consente il collegamento con fili fino a 2,5 mm². Il trasformatore è conforme alle normative EN 60044-1, EN 61869-1 e 2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di misura elettrica. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=75/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

75 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico 75A per barre 16x12 mm installazioni elettriche

€ 44,34 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info