›

Trasformatore amperometrico 400A barre 40,5 mm impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF8TE400
Cod. Produttore F8TE400
Cod. EAN 8005543554708

Informazioni principali

  • Serie: F8TE
  • Corrente nominale primaria: 400 A
  • Corrente secondaria nominale: 5 A
  • Diametro interno: 32 mm
  • Dimensioni barra: 40,5 x 10,5 mm
  • Classe di precisione: 0,5 - 1 - 3
  • Potenza nominale: 1...50 VA
  • Classe di protezione: IP20 (alloggiamento)

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente monofase di tipo chiuso, progettato per il montaggio su barre conduttrici o cavi in rame o alluminio. Fornisce una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria fino a 400 A, con classe di precisione 0,5, garantendo misurazioni affidabili per amperometri, contatori elettrici e centraline di controllo. È dotato di protezione dal contatto e taratura integrata, con fattore di limitazione sovracorrente FS 5. Il dispositivo presenta un alloggiamento in policarbonato autoestinguente e un nucleo in acciaio, con avvolgimenti in filo di rame, assicurando elevata resistenza e durabilità. Il montaggio è versatile, consentendo fissaggio su piastra, guida DIN EN 60715 o su barra, con collegamenti secondari tramite morsetti o capicorda. Il trasformatore è conforme alle norme EN 60044-1, EN 61869-1 e EN 61869-2, ed è idoneo per impianti non esposti con temperature operative da -25°C a 50°C. La sua struttura garantisce un’elevata precisione di misura e sicurezza, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=400/5A - diametro interno 32mm - barre 40,5x10,5mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

Trasformatore amperometrico 400A barre 40,5 mm impianti elettrici