›

Trasformatore amperometrico 250A barre 16x1 per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIF8TB250
Cod. Produttore F8TB250
Cod. EAN 8005543554548

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250/5 A
  • Diametro interno: 21 mm
  • Barre compatibili: 16 x 12,5 mm
  • Classe di precisione: 0,5 - 1 - 3
  • Potenza nominale: ≤ 3 W
  • Classe di protezione: IP20
  • Fissaggio: viti su piastra o guida EN 60715
  • Serie: F8TB

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente monofase chiuso, ideale per il montaggio su barre o cavi in rame o alluminio con dimensioni 16 x 12,5 mm. Fornisce una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria, con classe di precisione 0,5, garantendo misurazioni affidabili e precise. Progettato per il fissaggio su piastra, guida simmetrica EN 60715 o barra, con collegamento secondario tramite morsetti o capicorda. Dotato di protezione dal contatto, è tarato e presenta un fattore di limitazione della sovracorrente FS 5. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui nucleo in acciaio e avvolgimento in filo di rame, assicura durata e sicurezza conformemente alle normative EN 60044-1, EN 61869 e direttive REACH e ROHS. La potenza dissipata massima è di 3 W, con un carico nominale fino a 7 VA, rendendolo adatto a diverse applicazioni di misura e controllo elettrico. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=250/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Trasformatore amperometrico 250A barre 16x1 per quadri elettrici
€ 46,09 x 1 pz.