Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TB200
Cod. Produttore
F8TB200
Cod. EAN
8005543554524

Informazioni di prodotto

Trasformatore amperometrico In=200/5A - diametro interno 21mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di corrente BTDIN con portata di 200A, progettato per l’installazione su barre da 16x1 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono misurazioni precise e affidabili della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell’utilizzo. Adatto per impianti industriali e civili, facilita il monitoraggio e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=200/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

21 mm

corrente nominale primaria In

200 A

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore corrente amperometrico 200A per barre 16x12,5 mm impianti elettrici industriali e civili