Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTDS5C600
Cod. Produttore
TDS5C600
Cod. EAN
8032826151705

Informazioni di prodotto

Trasformatore adattatore DEL per relè differenziali su TA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 600/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10 - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

85 mm

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

85 ... 85 mm

Apertura in larghezza

85 ... 85 mm

Serie

DELTA

Produttore

Trasformatore adattatore relè differenziale 600/5A per TA misura esterni

€ 153,05 x 1 pz.
(pz.)