Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL6TS160B
Cod. Produttore
ABL6TS160B
Cod. EAN
3389110598001

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 24 V - 1600 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 1,6 kVA / 1.600 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

tensione primaria 2

385 V

potenza apparente nominale

1600 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione secondaria 1

24 V

tensione primaria 1

230 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

174 mm

profondità

167 mm

altezza

221 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

2.5 %