Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR9000/230
Cod. Produttore
9000/230
Cod. EAN
8021156014538

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230V
  • Tensione uscita: 12V
  • Potenza nominale: 18VA
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali isolanti: Alta qualità
  • Certificazioni: Standard internazionali
  • Serie: UR9000
  • Design: Compatto e robusto
Il trasformatore UR9000/230 offre un'alta efficienza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di qualità. Con una tensione di ingresso di 230V e una uscita di 12V, è ideale per applicazioni di illuminazione e automazione elettrica. La potenza di 18VA garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Il design compatto e le finiture di alta qualità assicurano un'integrazione semplice in sistemi esistenti, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono sicurezza e durabilità anche in condizioni di utilizzo estreme. La costruzione del trasformatore prevede materiali isolanti e conduttori di classe elevata, garantendo una riduzione delle perdite e una lunga durata nel tempo. La compatibilità con standard internazionali e le certificazioni di sicurezza assicurano un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e precisione, questo trasformatore rappresenta una soluzione efficace per alimentare dispositivi a bassa tensione in ambienti industriali e domestici. Descrizione del produttore: Il trasformatore UR9000/230 offre un'alta efficienza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di qualità. Con una tensione di ingresso di 230V e una uscita di 12V, è ideale per applicazioni di illuminazione e automazione elettrica. La potenza di 18VA garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Il design compatto e le finiture di alta qualità assicurano un'integrazione semplice in sistemi esistenti, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono sicurezza e durabilità anche in condizioni di utilizzo estreme. La costruzione del trasformatore prevede materiali isolanti e conduttori di classe elevata, garantendo una riduzione delle perdite e una lunga durata nel tempo. La compatibilità con standard internazionali e le certificazioni di sicurezza assicurano un funzionamento sicuro e conforme alle normative vigenti. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e precisione, questo trasformatore rappresenta una soluzione efficace per alimentare dispositivi a bassa tensione in ambienti industriali e domestici.

profondità

75 mm

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

resistente a corto circuito

corrente d’uscita max.

1100

tensione d’uscita

12 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

Produttore

Trasformatore 18 VA 230 V AC / 12 V AC da pannello

€ 64,52 x 1 pz.
(pz.)