Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
esecuzione
trasformatore di corrente a cavo passante
collegamento secondario
raccordo a vite
fattore di limitazione sovracorrente
FS 10
classe di precisione
0.5
larghezza dell’apertura
80
altezza dell’apertura
120
diametro dell'apertura
80 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
1250 A
potenza apparente nominale secondaria
6 VA
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
Cod. Rexel: STASAS62/02 Cod. Produttore: AS62/02 Cod. EAN: 8032817460458
Cod. Rexel: STAS6021 Cod. Produttore: 6021 Cod. EAN: 8033075687472
Cod. Rexel: STAS6021-FS Cod. Produttore: 6021-FS Cod. EAN: 8033075687489
Cod. Rexel: STAS6012 Cod. Produttore: 6012 Cod. EAN: 8033075687236
Cod. Rexel: STAS6012-FS Cod. Produttore: 6012-FS Cod. EAN: 8033075687243
Cod. Rexel: STAS6022/FS Cod. Produttore: 6022-FS Cod. EAN: 8033075687526
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te