Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTI230D750S
Cod. Produttore
TI230D750S
Cod. EAN
8032826151873

Informazioni di prodotto

ISO TV - Trasformatore di isolamento 230/230V 7.5 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 7.5 kVA per relè Iso D4Z - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

280 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

430 mm

profondità

200 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

ISO

Produttore

TRASF.MONOF.ISOL.230V/230V 7,5KVA