› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRASF. COM. 230/400V 24/48V 100VA

Cod. Rexel LE044233
Cod. Produttore 044233
Cod. EAN 3245060442330

Informazioni principali

  • Serie: LE044233
  • Potenza nominale: 100 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 24/48 V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Conformità: IEC EN 61558-2-2/2-4, UL 5085

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac (48 Vac solo comando). Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

94 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,87 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRASF. COM. 230/400V 24/48V 100VA