› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasf. Com. 230/400V 115/230V 160Va

Cod. Rexel LE044264
Cod. Produttore 044264
Cod. EAN 3245060442644

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 160 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Filtraggio correnti parassite: Sì
  • Classe isolamento: Classe I
  • Temperatura max funzionamento: 50 °C
  • Serie: LE044264
  • Dimensioni (mm): 94x112x113

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

112 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,94 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Trasf. Com. 230/400V 115/230V 160Va