› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasduttore MCZ VFC 0-10V controllo frequenza per impianti elettrici

Cod. Rexel WD8461470000
Cod. Produttore 8461470000
Cod. EAN 4032248037773

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ VFC 0-10V
  • Serie: MCZ
  • Segnale uscita: 0-10 V
  • Tipo: Trasduttore frequenza
  • Funzione: Misura frequenza
  • Uscita: Analogica standard
  • Applicazione: Conversione frequenza
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

MCZ VFC 0-10V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della tensione variabile. Ideale per applicazioni che richiedono una regolazione fine del segnale 0-10V, questo prodotto si distingue per la sua efficienza e facilità di integrazione in impianti elettrici. La sua costruzione solida e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una scelta ottimale per professionisti che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

campo di misura di frequenza

16 ... 16 Hz

Serie

Serie MCZ

Trasduttore MCZ VFC 0-10V controllo frequenza per impianti elettrici