› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasduttore frequenza MCZ CFC 4-20mA controllo industriale compatto

Cod. Rexel WD8461490000
Cod. Produttore 8461490000
Cod. EAN 4032248037797

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ CFC 4-20MA
  • Serie: MCZ
  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Tipo: Trasduttore frequenza
  • Funzione: Conversione frequenze
  • Segnale ingresso: Frequenza
  • Uscita: Analogica standard
  • Uso: Misurazione frequenza

Descrizione del prodotto

MCZ CFC 4-20MA è un componente elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da un segnale di uscita standard 4-20 mA, ampiamente utilizzato per il controllo e la trasmissione di dati in sistemi di automazione e monitoraggio. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza elevata alle condizioni operative più impegnative. Ideale per ambienti elettrici professionali, offre prestazioni costanti e facilita l'integrazione in impianti di controllo grazie alla compatibilità con diversi sistemi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

campo di misura di frequenza

16 ... 16 Hz

Serie

Serie MCZ

Trasduttore frequenza MCZ CFC 4-20mA controllo industriale compatto