› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 50VA

Cod. Rexel LE642321
Cod. Produttore 642321
Cod. EAN 3245066423210

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 Vac
  • Potenza: 50 VA
  • Tipo: Isolamento e sicurezza
  • Norma: IEC EN 61558-2-6
  • Serie: COMPACT
  • Frequenza: Monofase

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

altezza

70 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

15,1 %

potenza apparente nominale

50 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 50VA