Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642324
Cod. Produttore
642324
Cod. EAN
3245066423241

Informazioni di prodotto

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

larghezza

84 mm

altezza

104 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

7,9 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Produttore

Tras. Sic/Isol 230/400-24V 160Va Bticino Spa