› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 63VA

Cod. Rexel LE642342
Cod. Produttore 642342
Cod. EAN 3245066423425

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V
  • Potenza: 63 VA
  • Tipo: Monofase
  • Norma: IEC EN 61558-2-6
  • Funzione: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

altezza

86 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,9 %

potenza apparente nominale

63 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 63VA