› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 630VA

Cod. Rexel LE642348
Cod. Produttore 642348

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V
  • Potenza: 630 VA
  • Tipo: Monofase
  • Norma: IEC EN 61558-2-6
  • Funzione: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT
  • Applicazione: Trasformatore isolamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Caratteristiche tecniche

larghezza

126 mm

altezza

126 mm

profondità

141 mm

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,5 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 630VA