› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 220VA

Cod. Rexel LE642345
Cod. Produttore 642345
Cod. EAN 3245066423456

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V
  • Potenza: 220 VA
  • Tipo: Monofase
  • Norma: IEC EN 61558-2-6
  • Funzione: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 220 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,3 %

potenza apparente nominale

220 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 220VA