Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642308
Cod. Produttore
642308

Informazioni di prodotto

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

larghezza

126 mm

altezza

126 mm

profondità

141 mm

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,5 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

Produttore

Tras. Sic/Isol 230/400-12/24V 630Va Bticino Spa