Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
126 mm
altezza
profondità
grado di protezione (IP)
IP00
eseguito come trasformatore di sicurezza
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
tensione di corto circuito relativa Uk
4,9 %
potenza apparente nominale
450 VOLT_AMPERE
tensione primaria 1
230 ... 230 V
tensione primaria 2
400 ... 400 V
tensione secondaria 1
12 ... 12 V
tensione secondaria 2
24 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te