Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642305
Cod. Produttore
642305
Cod. EAN
3245066423050

Informazioni di prodotto

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 220 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 220 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,5 %

potenza apparente nominale

220 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

12 ... 12 V

tensione secondaria 2

24 ... 24 V

Produttore

Tras. Sic/Isol 230/400-12/24V 220Va Bticino Spa