› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC

Cod. Rexel LE642367
Cod. Produttore 642367
Cod. EAN 3245066423678

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 115 V PMS
  • Potenza: 450 VA
  • Tipo: Monofase
  • Norma: IEC EN 61558-2-4
  • Funzione: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4,3 %

potenza apparente nominale

450 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC