› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC

Cod. Rexel LE642366
Cod. Produttore 642366
Cod. EAN 3245066423661

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 115 V PMS
  • Potenza: 310 VA
  • Tipo: Monofase
  • Norma: IEC EN 61558-2-4
  • Funzione: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT
  • Applicazione: Trasformatore di isolamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

123 mm

profondità

115 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,2 %

potenza apparente nominale

310 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC