› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC

Cod. Rexel LE642365
Cod. Produttore 642365
Cod. EAN 3245066423654

Informazioni principali

  • Primario: 230/400Vac
  • Secondario: 115 V PMS
  • Potenza: 220 VA
  • Monofase: Sì
  • Norma: IEC EN 61558-2-4
  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 220 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,4 %

potenza apparente nominale

220 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC