› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC

Cod. Rexel LE642364
Cod. Produttore 642364
Cod. EAN 3245066423647

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 115 V PMS
  • Potenza: 160 VA
  • Monofase: Sì
  • Norma: IEC EN 61558-2-4
  • Tipo: Isolamento e sicurezza
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

altezza

104 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

7,9 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC