› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC

Cod. Rexel LE642363
Cod. Produttore 642363
Cod. EAN 3245066423630

Informazioni principali

  • Voltaggio primario: 230/400 Vac
  • Voltaggio secondario: 115 V PMS
  • Potenza nominale: 100 VA
  • Tipo: Monofase
  • Normativa: IEC EN 61558-2-4
  • Funzione: Trasformatore isolamento
  • Serie: COMPACT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

altezza

86 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

9,7 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC