Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642361
Cod. Produttore
642361
Cod. EAN
3245066423616

Informazioni di prodotto

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

larghezza

84 mm

altezza

70 mm

profondità

98 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

14,15 %

potenza apparente nominale

50 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

Produttore

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC