› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

TRAS.COMPATTO WLS PERIMETRALE I-TRA

Cod. Rexel IESAETTACTD
Cod. Produttore SAETTACTD

Informazioni principali

  • Tipo: Trasmettitore perimetrale
  • Ingressi: 2 NC configurabili
  • Portata radio: 350 m nominale
  • Alimentazione: batteria 3,6 V
  • Dimensioni: 150x39x33 mm
  • Peso: 58 g
  • Certificazioni: EN 50131 Grado 1
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio I-TRADE da interno con contatto magnetico incorporato, progettato per garantire protezione efficace e versatile in ambienti residenziali e commerciali.Caratteristiche tecniche2 ingressi NC a morsetti, configurabili separatamente:1° ingresso: per contatti magnetici filari.2° ingresso: circuito d'analisi per sensori tapparella (fino a 8 metri) o configurabile come NC.Portata radio:Nominale: 350 m in aria libera.Massima: 750 m per prestazioni superiori.Segnalazioni: LED e buzzer integrati.Configurazione parametri: tramite BrowserIess per un setup rapido.Compatibilità con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Alimentazione: batteria al litio 3,6 V tipo B36LR61L (inclusa).Consumi ridotti: 10 µA in stand-by, 23 mA massimo.Dimensioni trasmettitore: L 150 x P 39 x H 33 mm.Dimensioni magnete: L 47 x P 15 x H 18,5 mm.Peso: 58 g. Colore: marrone.Certificazioni e conformità:EN 50131-2-6: Grado 1EN 50131-5-3: Grado 1 con supervisione < 60 minClasse ambientale IIPerfetto per il monitoraggio perimetrale via radio, assicura massima affidabilità e flessibilità d'installazione nei sistemi di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

TRAS.COMPATTO WLS PERIMETRALE I-TRA