Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044247
Cod. Produttore
044247
Cod. EAN
3245060442477

Informazioni di prodotto

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 630 VA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 630 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.

larghezza

132 mm

altezza

155 mm

profondità

175 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,8 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 24V 630VA