Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044246
Cod. Produttore
044246
Cod. EAN
3245060442460

Informazioni di prodotto

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 400 VA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 400 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4,14 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Produttore

TRAS.COMANDO 460V 24V 400VA