› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 24V 250VA

Cod. Rexel LE044245
Cod. Produttore 044245
Cod. EAN 3245060442453

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 250 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 24 V
  • Classe isolamento: I
  • Protezione contatti: fino a 1000 VA
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Montaggio: su guida simmetrica
  • Serie: LE044245

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 250 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

123 mm

profondità

115 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,03 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 460V 24V 250VA