› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 24V 100VA

Cod. Rexel LE044243
Cod. Produttore 044243
Cod. EAN 3245060442439

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 100 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 24 V
  • Classe di isolamento: 4680 V
  • Protezione IP: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Fissaggio: su guida simmetrica
  • Serie: LE044243

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 100 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

94 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,86 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 460V 24V 100VA