› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 63VA

Cod. Rexel LE044282
Cod. Produttore 044282
Cod. EAN 3245060442828

Informazioni principali

  • Primario: 460 V ± 20 V
  • Secondario: 115/230 V
  • Potenza nominale: 63 VA
  • Protezione: fusibile gG o interruttore C
  • Classe isolamento: Classe I
  • Temperatura max: 50 °C
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Serie: LE044282

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 63 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

85 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,85 %

potenza apparente nominale

63 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 63VA