› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 630VA

Cod. Rexel LE044287
Cod. Produttore 044287
Cod. EAN 3245060442873

Informazioni principali

  • Serie: Trasformatore di comando
  • Potenza nominale: 630 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe: Monofase 50-60 Hz
  • Protezione: fusibile gG o interruttore C
  • Grado di protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max uso: 50°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 630 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

132 mm

altezza

155 mm

profondità

175 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,4 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 630VA