› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 400VA

Cod. Rexel LE044286
Cod. Produttore 044286
Cod. EAN 3245060442866

Informazioni principali

  • Serie: LE044286
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Potenza nominale: 400 VA
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP2x senza barrette
  • Temperatura max: 50 °C
  • Conformità: IEC EN 61558, UL 5085, CSA 22-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 400 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,84 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 400VA