› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA

Cod. Rexel LE044291
Cod. Produttore 044291

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4000 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP00 con morsettiera
  • Serie: LE044291
  • Temperatura max: 50 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 4000 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

230 mm

altezza

340 mm

profondità

205 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

H

tensione di corto circuito relativa Uk

2,6 %

potenza apparente nominale

4000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA