› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 250VA

Cod. Rexel LE044285
Cod. Produttore 044285
Cod. EAN 3245060442859

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 250 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe: I, monofase 50-60 Hz
  • Grado di protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Isolamento tra avvolgimenti: 4680 V
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Serie: LE044285

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 250 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

123 mm

profondità

115 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

5,91 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 250VA