› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 2500VA

Cod. Rexel LE044290
Cod. Produttore 044290
Cod. EAN 3245060442903

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2500 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe: I monophasico 50-60 Hz
  • Protezione ingressi: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max uso: 50 °C
  • Serie: LE044290
  • Filtraggio: correnti parassite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 2500 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

292 mm

profondità

171 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

1,66 %

potenza apparente nominale

2500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 2500VA