› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 160VA

Cod. Rexel LE044284
Cod. Produttore 044284
Cod. EAN 3245060442842

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 160 VA
  • Tensione primaria: 460 V ± 20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Classe di isolamento: 4680 V
  • Protezione: fusibile gG o interruttore C
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Dimensioni (LxPxH): 94x112x113 mm
  • Serie: LE044284

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 160 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

112 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,92 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 160VA