› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1600VA

Cod. Rexel LE044289
Cod. Produttore 044289
Cod. EAN 3245060442897

Informazioni principali

  • Serie: TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1600VA
  • Tensione primaria: 460 V ±20 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V o 24 V
  • Potenza nominale: 1600 VA
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP00 con barretta, IP2x fino 400 VA
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Conformità: IEC EN 61558, UL 5085, CSA C22-2 n°66

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 1600 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

altezza

245 mm

profondità

191 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

1,43 %

potenza apparente nominale

1600 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

440 ... 440 V

tensione primaria 2

460 ... 460 V

tensione primaria 3

480 ... 480 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1600VA