› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230V 24V 630VA

Cod. Rexel LE044217
Cod. Produttore 044217
Cod. EAN 3245060442170

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 630 VA
  • Tensione primaria: 230 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 24 V
  • Classe di isolamento: 4510 V
  • Protezione: fusibile gG o interruttore C
  • Grado di protezione: IP2X fino a 400 VA
  • Dimensioni (A x B x C): 132 x 155 x 175 mm
  • Serie: LE044217

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .

Caratteristiche tecniche

larghezza

132 mm

altezza

155 mm

profondità

175 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,8 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230V 24V 630VA