› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA

Cod. Rexel LE044214
Cod. Produttore 044214
Cod. EAN 3245060442149

Informazioni principali

  • Serie: Trasformatore di comando
  • Potenza: 160 VA
  • Tensione primaria: 230 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 24 V
  • Classe: I monophasico 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Fissaggio: Diretto su guida simmetrica
  • Materiale capot: Poliammide 6/6 RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 160 VA. Primario: 230Vac Secondario: 24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

112 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

7,4 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA