› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 250VA M.A

Cod. Rexel LE044205
Cod. Produttore 044205

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 Vac
  • Potenza: 250 VA
  • Morsetti: automatici
  • Parti protette da calotta
  • Filtraggio correnti parassite
  • Fissaggio su guida simmetrica
  • Serie: LE044205

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

139 mm

profondità

115 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,09 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 250VA M.A