› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 160VA M.A

Cod. Rexel LE044204
Cod. Produttore 044204
Cod. EAN 3245060442040

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 Vac
  • Potenza: 160 VA
  • Morsetti: automatici
  • Protezione: calotta
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Montaggio: guida simmetrica
  • Serie: LE044204

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

95 mm

altezza

128 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

7,4 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 160VA M.A