› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 100VA M.A

Cod. Rexel LE044203
Cod. Produttore 044203
Cod. EAN 3245060442033

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 24 Vac
  • Potenza: 100 VA
  • Morsetti: automatici
  • Protezione: calotta isolante
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Montaggio: guida simmetrica
  • Serie: LE044203

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

95 mm

altezza

111 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

8,5 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

TRAS.COMANDO 230/400V 24V 100VA M.A