› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 630VA

Cod. Rexel LE044237
Cod. Produttore 044237
Cod. EAN 3245060442378

Informazioni principali

  • Serie: Trasformatore di comando
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 24/48 V
  • Potenza nominale: 630 VA
  • Classe di isolamento: 4510 V
  • Temperatura max esercizio: 50 °C
  • Grado di protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Conformità: IEC EN 61558-2-2, UL 5085, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

132 mm

altezza

155 mm

profondità

175 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

3,8 %

potenza apparente nominale

630 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 630VA