› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 400VA

Cod. Rexel LE044236
Cod. Produttore 044236
Cod. EAN 3245060442361

Informazioni principali

  • Serie: LE044236
  • Potenza: 400 VA
  • Tensione primaria: 230/400 V ±15 V
  • Tensione secondaria: 24/48 V
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP2x fino a 400 VA
  • Temperatura max: 50 °C
  • Conformità: IEC EN 61558-2-2, UL 5085

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 400 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

4,16 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 400VA