Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044240
Cod. Produttore
044240

Informazioni di prodotto

Il trasformatore LE044240 offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a barrette di accoppiamento e ponticello isolato
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Filtraggio delle correnti parassite per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tensioni di comando ottimizzate (24/48 Vac)
  • Elevata sicurezza e stabilità del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e sicurezza 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite

larghezza

300 mm

altezza

292 mm

profondità

171 mm

grado di protezione (IP)

Altro

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

1,89 %

potenza apparente nominale

2500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

tensione secondaria 2

48 ... 48 V

Produttore

TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 2500VA