› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 230V 40VA M.A

Cod. Rexel LE044251
Cod. Produttore 044251
Cod. EAN 3245060442514

Informazioni principali

  • Potenza: 40 VA
  • Tensione primaria: 230/400 Vac
  • Tensione secondaria: 230 Vac
  • Protezione: calotta isolante
  • Morsetti: automatici
  • Montaggio: guida simmetrica
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Serie: LE044251

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 40 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 230 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

95 mm

altezza

94 mm

profondità

113 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

10,06 %

potenza apparente nominale

40 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 230V 40VA M.A