› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRAS.COMANDO 230/400V 230V 250VA M.

Cod. Rexel LE044255
Cod. Produttore 044255
Cod. EAN 3245060442552

Informazioni principali

  • Primario: 230/400 Vac
  • Secondario: 230 Vac
  • Potenza: 250 VA
  • Morsetti: automatici
  • Protezione: calotta sulle parti attive
  • Filtraggio: correnti parassite
  • Montaggio: su guida simmetrica
  • Serie: LE044255

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 230 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

139 mm

profondità

115 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,08 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

TRAS.COMANDO 230/400V 230V 250VA M.